Beli alat pembengkok besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Strong Indonesia Bar Bender
    Mulai

    Rp36.999.900

    Strong Indonesia Bar Bender
    Deskripsi:
    Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
    atribut:
    • Minimum Current (A): 15
  2. Strong Indonesia Bar Cutter
    Mulai

    Rp21.999.900

    Strong Indonesia Bar Cutter
    Deskripsi:
    Bar cutter STRONG merupakan pemotong baja tulangan yang digerakkan oleh tenaga listrik sehingga pemotongan dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan hemat tenaga. Selain itu diameter baja atau besi yang dapat dipotong juga jauh lebih besar daripada pemotongan menggunakan gunting beton manual.- TRUE CAPACITY! Kapasitas mesin sesuai dengan spesifikasi- Pisau Bar Cutter STRONG terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dapat digunakan di keempat sisinya sehingga lebih ekonomis (memiliki 8 mata potong)- Menggunakan tenaga motor elektrik- Mudah dioperasikan (user-friendly) dengan keamanan yang terjaga
  3. JIULONG Bar Bending Machine
    Mulai

    Rp10.999.900

    JIULONG Bar Bending Machine
    Deskripsi:
    Mesin bending bar baja seri tipe GW40 rangkaian produk ini memiliki desain dan struktur yang wajar Pengoperasian yang sederhana, aman, dan kinerja yang andal.Dapat membengkok besi berbagai bentuk dan variasi.
    atribut:
    • Motor Power (kW): 3
    • Motor Speed (rpm): 1440
  4. Strong Indonesia Bar Bender Gearbox (Gigi Terendam Oli)
    Mulai

    Rp26.999.900

    Strong Indonesia Bar Bender Gearbox (Gigi Terendam Oli)
    Deskripsi:
    Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 525x520x1000
    • Sleeve opening for Workpiece (mm): 16
    • High Speed Bend (rpm): 10
    • Motor (HP): 1
    • Type: 16
    • Phase: 1
    • Minimum Current (A): 15
  5. EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Mulai

    Rp86.999.900

    EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Deskripsi:
    BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kg
    atribut:
    • Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
    • Motor Speed (rpm): 1440-2880
    • Motor Power (kW): 4, 3~
    • Cutting Speed (cut/minute): up to 32
    • Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
    • Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
  6. KESTONE Bar Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp47.999.900

    KESTONE Bar Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Bar Bender KESTONE adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan baja tulangan dalam berbagai macam sudut sesuai dengan perencanaan. Alat / mesin juga di gunakan untuk menekuk besi ulir / beton dengan diameter yang sesuai dengan kapasitas mesin.
    atribut:
    • Elektromotor (HP): 3
    • Phase: 3 Phase
    • Minimum Current (A): 15
  7. KRISBOW Mesin Tekuk Besi Beton
    Mulai

    Rp38.999.900

    KRISBOW Mesin Tekuk Besi Beton
    atribut:
    • Maximum Strength (N/mm²): <450
    • Working Table (mm): 810x710
  8. HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    Mulai

    Rp9.999.900

    HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    atribut:
    • Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
    • Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
    • Total Length (mm): 1070
  9. TIGON Steel Bar Bender
    Mulai

    Rp20.999.900

    TIGON Steel Bar Bender
    atribut:
    • Motor Speed (rpm): 1440
  10. Strong Indonesia Bar Bender Super Gearbox (Gigi Terendam Oli)
    Mulai

    Rp43.999.900

    Strong Indonesia Bar Bender Super Gearbox (Gigi Terendam Oli)
    Deskripsi:
    Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 830x710x900
    • Sleeve opening for Workpiece (mm): 32
    • Low Speed Bend (rpm): 6.70
    • High Speed Bend (rpm): 9
    • Motor (HP): 3
    • Type: 32
    • Minimum Current (A): 15
    • Phase: 3
  11. TIGON Steel Bar
    Mulai

    Rp12.999.900

    TIGON Steel Bar
    Deskripsi:
    Hoop Bender, 20mm, bengkol besi untuk ring balok
  12. Melzer Hydraulic Bar Cutter
    Mulai

    Rp7.699.900

    Melzer Hydraulic Bar Cutter
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Phase: 1
  13. EVERYDAY Portable Rebar Cutter
    Mulai

    Rp12.999.900

    EVERYDAY Portable Rebar Cutter
    Deskripsi:
    Portable steel bar cutter RC20 biasa digunakan untuk memotong construction rebar, deformed bar, round steel bar, dll. Dengan beban -/+ 13kg yang memungkinkan dapat dibawa kemana saja. Pengoperasian menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi baik untuk lingkungan maupun orang lain. RC20 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, waktu yang dibutuhkan untuk memotong bar -/+ 4 detik. Handle disesuaikan dengan kontur tangan, sehingga nyaman digunakan. Khusus untuk memotong berbagai macam steel bar. Penggantian blade mudah dan simple. Mudah dalam perawatan.
    atribut:
    • Motor Speed (rpm): 2860
  14. TIGON Steel Bar Cutter
    Mulai

    Rp22.999.900

  15. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp52.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  16. KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
  17. KESTONE Bar Cutter
    Mulai

    Rp49.999.900

    KESTONE Bar Cutter
    atribut:
    • Phase: 3 Phase
  18. Puffin Paint Fluorescent Paint (Cat Tembok)
    Mulai

    Rp229.900

    Puffin Paint Fluorescent Paint (Cat Tembok)
    Deskripsi:
    Cat minyak fluorescent atau warna stabilo yang berbahan dasar resin akrilik sangat cocok untuk tembok exterior interior, kayu, besi, beton, gypsum, bata, batako, plastik abs, base coat untuk body motor/mobil, genteng, marka jalan, cat lapangan, dll.
    atribut:
    • Basic Material: Solvent
    • Dilution: Thinner HG
    • Final Result: Glossy
    • Spread Rate (m²/L): 8-11
  19. EVERYDAY Bar Bender
    Mulai

    Rp46.999.900

    EVERYDAY Bar Bender
    Deskripsi:
    Steel bar bender GW42 biasa digunakan untuk konstruksi gedung, jembatan dan jalan layang. GW42 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, Gear box yang tertutup dan speed gear yang didapat disesuaikan.
    atribut:
    • Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
    • Work Plate Diameter (mm): 350
    • Motor Speed (rpm): 1440
    • Motor Power (kW): 3.0, 3~
Daftar Harga alat pembengkok besi Terbaru October 2026
Strong Indonesia Bar BenderRp36.999.900
Strong Indonesia Bar CutterRp21.999.900
JIULONG Bar Bending MachineRp10.999.900
Strong Indonesia Bar Bender Gearbox (Gigi Terendam Oli)Rp26.999.900
EVERYDAY Bar Bender+CutterRp86.999.900
KESTONE Bar Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp47.999.900
KRISBOW Mesin Tekuk Besi BetonRp38.999.900
HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & BenderRp9.999.900
TIGON Steel Bar BenderRp20.999.900
Strong Indonesia Bar Bender Super Gearbox (Gigi Terendam Oli)Rp43.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)